小林
小林の 店舗運営用品
小林の キャッシャー/レジ・会計用品
小林の 電子レジスター/ドロワー
両面カラーサーマルロール紙 ピンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
77051766
品番
230-07664000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます。
淡いピンクが綺麗なレジロールです。
白いレシートと比べて目立ちますので引換券・順番券などに最適です。
用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
色
ピンク
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※両側色付きです。発色面は外側のみです。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※ 濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが 読み取りにくい場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません