- 用途
- 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
- 色
- ダークグリーン
- 種別
- 長袖つなぎ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿45
- サイズ
- B4L
- 袖丈
- 長袖
- 特性
- 腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き
- 適応身長(cm)
- 185
- 着丈(cm)
- 57
- 袖丈(cm)
- 64
- 胸囲(cm)
- 150
- ウエスト(cm)
- 140
- 股下(cm)
- 82
- 生地厚(mm)
- 0.38
- 目付(g/m2)
- 239