- 用途
- 自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
- 色
- ライトオレンジ
- 種別
- 長袖つなぎ
- 混率(%)
- 綿100
- サイズ
- 4L
- 袖丈
- 長袖
- 特性
- 有害物質を含まない安心安全のOeko-tex加工アイテム、腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、足を広げても突っ張らない「レッグフリー機能」
- 適応身長(cm)
- 185
- 着丈(cm)
- 56
- 袖丈(cm)
- 64
- 胸囲(cm)
- 130
- ウエスト(cm)
- 98
- 股下(cm)
- 84
- 生地厚(mm)
- 0.49
- 目付(g/m2)
- 265