色グレーイッシュブルー
種別半袖つなぎ
機能涼感・冷感
混率(%)綿100
サイズS
袖丈半袖
特性有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、綿100%で特殊織COOL素材使用
適応身長(cm)160
着丈(cm)46
袖丈(cm)24
胸囲(cm)112
ウエスト(cm)78
股下(cm)72
生地厚(mm)0.28
目付(g/m2)135
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業