色グレーイッシュブルー
種別半袖つなぎ
機能涼感・冷感
混率(%)綿100
サイズBLL
袖丈半袖
特性有害物質を含まない安心安全のエコテックス認証アイテム、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、特殊織COOL素材使用
適応身長(cm)175
着丈(cm)53
袖丈(cm)25.5
胸囲(cm)130
ウエスト(cm)120
股下(cm)78
生地厚(mm)0.28
目付(g/m2)135
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業