曜日別特売
PS-111 エコ素材ツナギ ROUND ONI 77176899

エコ素材ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
ウエスト(cm)92
内容量1着注文コード77176899品番PS-111
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

再生ECOPET使用したCOOLな肌触りのECO素材春夏ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー種別長袖つなぎ機能涼感・冷感、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズ4L袖丈長袖特性再生ECOPET繊維を使用した環境に優しい&帯電防止素材、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ当ては中綿入りで補強、左胸L字ファスナー付ポケット、背中にはエアーベンチレーションで風通しが良く爽快適応身長(cm)185着丈(cm)56袖丈(cm)66胸囲(cm)128ウエスト(cm)92股下(cm)82生地厚(mm)0.28目付(g/m2)150
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする