曜日別特売
PS-111 エコ素材ツナギ ROUND ONI 77176908

エコ素材ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)96
内容量1着注文コード77176908品番PS-111
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

再生ECOPET使用したCOOLな肌触りのECO素材春夏ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業ネイビー種別長袖つなぎ機能涼感・冷感、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズ5L袖丈長袖特性再生ECOPET繊維を使用した環境に優しい&帯電防止素材、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ当ては中綿入りで補強、左胸L字ファスナー付ポケット、背中にはエアーベンチレーションで風通しが良く爽快適応身長(cm)190着丈(cm)58袖丈(cm)68胸囲(cm)132ウエスト(cm)96股下(cm)84生地厚(mm)0.28目付(g/m2)150
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする