用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ブルー種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズ5L袖丈半袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用適応身長(cm)190着丈(cm)58袖丈(cm)27胸囲(cm)134ウエスト(cm)102股下(cm)84生地厚(mm)0.36目付(g/m2)192