色ブルー
種別半袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
サイズB3L
袖丈半袖
特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用
適応身長(cm)180
着丈(cm)55
袖丈(cm)26
胸囲(cm)140
ウエスト(cm)130
股下(cm)80
生地厚(mm)0.36
目付(g/m2)192
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業