用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色インディゴ種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズL袖丈半袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用適応身長(cm)170着丈(cm)50袖丈(cm)25胸囲(cm)118ウエスト(cm)86股下(cm)76生地厚(mm)0.36目付(g/m2)192