T/C半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77177197 品番 S-21
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム(921の春夏モデル)。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。

インディゴ 種別半袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100 サイズ3L 袖丈半袖 特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用 適応身長(cm)180 着丈(cm)54 袖丈(cm)26 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)94 股下(cm)80 生地厚(mm)0.36 目付(g/m2)192 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする