曜日別特売
S-21 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177294

S-21 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177294
S-21 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177294
S-21 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177294

T/C半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
カーキ
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード77177294品番S-21
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

作業性機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム(921の春夏モデル)。カフス・フラップは耐久性に優れたプラスティックドット釦採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業カーキ種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズ3L袖丈半袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中にはエアーベンチレーションで風通し良好、両胸ファスナー付ポケット、カフス・フラップはプラスティックドット釦使用適応身長(cm)180着丈(cm)54袖丈(cm)26胸囲(cm)126ウエスト(cm)94股下(cm)80生地厚(mm)0.36目付(g/m2)192
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする