曜日別特売
913 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177976

913 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177976
913 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177976
913 T/C半袖ツナギ ROUND ONI 77177976

T/C半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズBLL
ダークグリーン
ウエスト(cm)120
内容量1着注文コード77177976品番913
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

多機能満載でサイズ展開豊富なバリューアイテム(903の春夏モデル)。両肩に反射パイピング採用。配色レッドがアクセントなデザイン。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
ダークグリーン
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
サイズ
BLL
袖丈
半袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能(メッシュ入り)」、両胸ファスナー付ポケット、両肩反射パイピング付き
適応身長(cm)
175
着丈(cm)
53
袖丈(cm)
26
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
78
生地厚(mm)
0.38
目付(g/m2)
239
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする