880 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77178299

880 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77178299
880 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 77178299

T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
サイズBL
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード77178299品番880
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の春夏ツナギ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業オレンジ種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズBL袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット適応身長(cm)170着丈(cm)51袖丈(cm)60胸囲(cm)124ウエスト(cm)110股下(cm)76生地厚(mm)0.42目付(g/m2)200
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする