クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7L
S
M
L
7L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77184933
品番
258811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
反射テープを施して夜間の安全性を大幅にアップ。働く人の安全と快適を追求した長袖ジャンパーです。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
7L
色番
11
着丈(cm)
74
胸囲(cm)
168
裄丈(cm)
90
注意
※ファンは別売りになります。