クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
ダークブルー
シルバー
アースグリーン
サイズ
7L
7L
8L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77188038
品番
256711
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。
種別
長袖ジャンパー
色
シルバー
サイズ
7L
胸囲(cm)
152
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
73
色番
40