カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
パスカル4-4S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定尺(m)
20
呼称(mm)
8.5
注文コード
77192028
品番
パスカル4-4S (ISO金具付) 8.5mmx20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定尺・呼称
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
呼称(mm)
8.5
標準内径(Φmm)
8.5
標準外径(Φmm)
14.7
許容圧力(MPa)
0〜3.5(直管状態/23℃)
許容曲げ半径(mm)
85以上(23℃)
標準質量(g/m)
135
定尺(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜40
色
イエロー(ホワイトライン入り)
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂(内管/外管)
用途
農薬散布 外注防除
外径(Φmm)
14.7
使用流体
農薬
特性
耐摩耗性・耐候性、耐寒性