(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 77195223 品番 幅100cm×長さ135cm 2枚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

グリーン 寸法(幅W×長さL)(cm)100×135 機能防炎・2級遮光 材質ポリエステル100% 用途ご家庭、事務所、オフィスに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77195293
2026-02-14
用途:
玄関の防寒対策
その他業種

防炎を探していました。なかなか希望の長さのカーテンがなく、こちらでようやく見つけました。カラーも選べて良かったです。
2枚は必要なかったので、1枚でも買えると嬉しいです。

2025-06-19
用途:
部屋のカーテンとして使用
医療・福祉・介護関連業

防炎であるが安価であり、欲しいサイズが手に入ったので大変満足です。

2025-01-06
用途:
18年使用ブラインドからカーテンに変更
その他業種

突っ張りポールとリング使用で簡単に変更できた。経費節減。作業簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする