※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
動作ストローク(mm)18
作動方式単動形・常時閉
注文コード77209223
品番LSHL-A20C4L-HP1
 
参考基準価格(税別)¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
 
この商品は動作ストローク・作動方式など288種類から選べます
他の種類を見る
 
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。
HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。
【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。
【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。