曜日別特売
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688

 

L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
L 丁番おこし棒 モノタロウ 77299688
モノタロウ

丁番おこし棒

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)400
内容量1本注文コード77299688品番L
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。

用途
丁番のゆがみを調整
ドアー丁番の調整
適合儀星丁番、旗丁番全長(mm)400サイズL寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)40寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)28寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10全質量(g)1850
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77299679
2024-07-31
用途: 丁番おこし棒のサイズ選び
有限会社ランプリー企画不動産業

35年 マンション 鉄製玄関扉 丁番 直径18mm でしたので Mサイズを注文しました。問題なく使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 77299663
2024-07-27
用途: 歪んだ扉の調整のため
デリペア

思った通りの使用感でした。今までは扉を外して丁番を外してハンマーなどで歪みを直していましたが、この工具で解決できました。

1が参考にしています
対象商品 : 77299663
2024-04-11
用途: 扉の建付調整
建設業・工事業

お客様宅の扉の建付調整によく使います。蝶番交換をしなくてすむので喜ばれます。

2が参考にしています
対象商品 : 77299688
2024-03-07
用途: ドアの丁番調整
サービス業

室内ドアの調整に使いました。問題なく使えて満足です。
思ったよりしっかりしているので重いです。もう少し軽ければ大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 77299663
2023-09-10
用途: ドア丁番の修繕
吉富ガラス店卸売・小売業

《丁番おこし》と言う物を正直なところ使った事が無く、初めて色々調べて購入しました。
ドアの芯棒を少しでもずらせれたら・・・との思いでしたが、丁番そのものに合わせて調整できる、商品なのですね。 最近は、空き家のメンテナンスが多く、細かい修理・修繕に出張しているので、道具の種類や用途を知る良いきっかけになりました。 当方も正確に測って注文したので、貴社の製品は特別な不具合もなく重さに違和感もなく迅速に処置ができ、丁度いい物でした。 ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 77299663
2023-01-17
用途: ドアの丁番の補正に使う専用工具です。
H&O

ドアにぶら下がったりして遊ぶお子さんの家では 丁番が曲がってしまっている事が多々あります
そこでこの工具を使うと丁番の曲がりを補正できます
かなり便利しております

1が参考にしています
対象商品 : 77299688
2023-02-04
用途: サッシ工事
有限会社 ふじおか建設業・工事業

滅多に使う事の無い大型丁番用のおこし棒ですがはやり他の物では代用が利かないので購入しました。これで3種類揃いました。数が出ないので高価なのは仕方ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 77299663
2023-09-13
用途: ドアの歪みを修正するため
その他業種

サイズがわかりにくい。もう一つ上でも良かった。
Sサイズは屋内建具のそれもスリムな物しか入らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする