Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77300643 品番NC-1122/ネイビー/4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

ネイビー サイズ4L 着丈(cm)70 胸囲(cm)140 裾廻り(cm)97〜最大127 肩幅(cm)51 材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする