TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008 TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008 TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008 TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008 TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008 TS-NS110W マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 77361008

マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77361008 品番TS-NS110W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100

子どもやペットを外出先から見守れる!おうちを見守るコンパクトネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」のエントリーモデルです。
パソコン不要で簡単設定ができるので、初心者にも簡単。専用のアプリをインストールしたスマホやタブレットからカメラ映像を確認できます。
カメラにマイク、スピーカーが内蔵されているので、離れたところからでもスマホを使って会話をすることができます。動作検知機能などと組み合わせて、帰宅時のお子様への声掛けにも活用できます。
セキュリティに配慮し、不正な覗き見防止に、設置最初にお客様ご自身にてパスワードを変更していただく仕組みになっています。
台座にマグネット付きだから例えばカーテンレールなどにピタッと設置することも可能。

対応機種androidデバイス、iOSデバイス、Windowsパソコン、Macシリーズ 対応OSWindows11、Windows10(※Windows10ARMベースPCには対応しておりません。)、MacOS10.14〜12、android7〜11、iOS13〜15(※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。) カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ 音声入力:マイク/出力:スピーカー 機能検知:動作検知、暗所撮影:赤外線による暗視、同時視聴:最大2端末まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 防塵防水性能無し(屋内専用) 無線規格IEEE802.11n/g/b セキュリティ無線LAN:WEP/(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) 消費電力(W)3.1(Typ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×113 付属品ACアダプター(ケーブル長約3m)、台座カバー、取扱説明書、簡単接続シート 対応ブラウザWindows:Internet Explorer 11、Google Chrome、Microsoft Edge、Mac:Safari 画角水平 約87°/垂直 約47° フォーカス固定(パンフォーカス 50cm〜∞) 対応フォーマット(動画) H.264、MJPEG、(静止画) JPEG 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 対応microSDカードmicroSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大128GB、対応フォーマット:FAT32、推奨スピードクラス:Class 10 質量(g)約150(台座含む) 使用温度範囲(℃)0〜35 使用湿度範囲10〜90% (結露なきこと) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする