曜日別特売
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884

LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884
LGB-PNVSUAC SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付 ロジテック 77361884

SSDケース 2in1( タイプA タイプC ) M.2 SATA NVMe 両対応 Windows11 Mac iPad ネジ不要 簡単取付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77361884品番LGB-PNVSUAC
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。

対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C質量(g)約42保証期間1年間付属品SSD固定用ゴム:1個 ・シリコン製放熱シート :1枚・セットアップガイド :1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)140×34×12.8適合機器USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6)向き【設置方向】水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする