抗菌・防カビクッションフロア 45cm幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77391659 品番 700040011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

寸法(cm)45×120 色(柄)ナチュラル 材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布 機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法水洗い 厚さ(mm)1.8 滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属 用途拭ける素材の便利シート 長さ(cm)120
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中〜裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする