ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
シートクッション カラーメイクアップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77393795
品番
5755-43PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クルマをかわいくメイクアップ! レザー調クッション
いつも清潔!抗菌防臭加工済
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
色
ピンク
材質(本体)
(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.5×45
質量(g)
280
タイプ
シングルクッション
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。