ハンドルカバー ライトニング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77394258 品番6899-01GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

きらり輝くメタルアクセントのハンドルカバー えぐり形状3本スポーク専用だからフィット感抜群
ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付けることができます
取付けがとっても簡単にできます
特許登録・意匠登録リングを使用
いつも清潔!抗菌防臭加工済

ゴールド 材質(本体)(表地)合成皮革・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×4×37 質量(g)410
注意
※本品は3本スポークのハンドルへの装着を前提にデザインしています。3本スポーク以外のハンドルにも装着は可能ですが、装着感が劣る場合があります。
※ハンドルによってえぐりとスポークの位置が合わない場合があります。
※このハンドルカバーには前後の向きがあります。生地巾の広い方が手前になるように装着してください。
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。
機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする