曜日別特売
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046

2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046
2P6G-PCIE-SATA-CARD SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.com 77395046

SATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77395046品番2P6G-PCIE-SATA-CARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)
ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート
互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応
簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート
StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。

用途
デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加
ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応
インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする