業務用有圧換気扇・引きひもタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77424997 品番 EFG-30KSB2-P
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×422×265 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/60/46.50/54 質量(kg)7 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43.50/47/39/38 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1640/1860/1380/1310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする