業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)350 注文コード77425146 品番EFG-35KSB2-W
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は羽根径など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10.6 羽根径(Φmm)350 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×484×275 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)85/108/72/88 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/50/45/43 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2470/2530/2120/1950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする