曜日別特売
EWF-30BTA2 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 77425505

 

EWF-30BTA2 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 77425505
EWF-30BTA2 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 77425505

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
羽根径(Φmm)300
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×197
内容量1台注文コード77425505品番EWF-30BTA2
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
羽根径(Φmm)300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×197公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50消費電力(W)(50Hz/60Hz)52/64質量(kg)5.7騒音値(dB)(50Hz/60Hz)36/39.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1680/1980適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77425417
2025-11-02
用途: 厨房に使用
スーリヤ飲食業

音も静かで吸込みも良く匂いが籠もらずに使えています

2024-09-03
用途: ボイラー室換気扇交換
製造業

取付幅を実寸で採寸して同一メーカーの同じ寸法の物を注文したのですが、経年劣化で固定ボルトが曲がりボルトを直すのに一苦労でした。性能にはとても満足しています。ボイラー室にはもう一台同じ物が付いているのですが、排気能力が低くなっているようなので、同じ物をもう一台注文予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 77425645
2023-08-08
用途: 換気扇更新

30年以上経過した松下の換気扇を故障更新の為に購入。
口径は一回り小さくなったが静音性は大幅に向上。
モーターも小型軽量となり施工のしやすさを実感できる。シャッターと併せて更新したが、開閉に十分な圧力と風量が得られ満足しています。
ベルマウス構造が良い仕事をしているようです。
従来機より軸方向に短いモーターのおかげで、施工時の重量バランスがとりやすく、手早い取付ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 77425417
2023-02-06
用途: 店舗換気扇交換
株式会社鈴商建設業・工事業

あまり在庫が無いので余裕を持って発注した方が良い品物です。
商品説明にも書いてある通り、ビックリするほど静かです!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする