22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790

22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790
22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790
22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790
22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790
22124 乳児用不織布まえかけ アニマル アーテック[学校教材・教育玩具] 77427790

乳児用不織布まえかけ アニマル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
内容量1セット(5枚)注文コード77427790品番22124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

食べこぼしをキャッチ!衛生的な使い捨てまえかけ!
食事やおやつの時間を快適にサポートする、ポケット付きの使い捨て前掛けです。食べこぼしをキャッチするポケット付き設計で、床や衣類の汚れを防ぎ、後片付けの手間を軽減します。汚れに強い3層構造を採用しており、飲み物などの水分が染み出しにくく、大切なお洋服を濡らしません。油分や水分の多い食事の際にも安心してお使いいただけます。使い捨てタイプのため、使用後はそのまま捨てるだけで常に清潔。自宅での食事はもちろん、外食や旅行先、保育施設など洗濯が難しい場面でも便利にご利用いただけます。薄くてかさばらないため、マザーズバッグやカバンに入れて持ち運びやすく、外出先でもサッと取り出して使用できます。首手軽さとしっかりした防汚機能を兼ね備えた、毎日の食事シーンに便利なアイテムです。

用途
保育園・介護施設のレクリエーションに。
セット内容
本体×5
材質
不織布、紙、PE膜
寸法(mm)
約350×245
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする