三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428716
品番
BFS-240TA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
373×915×653
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)220/410
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)1100/1100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)610/810
質量(kg)
33
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)51.50/51.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2400/2400
寸法(mm)
【ダクト寸法】(出口/入口)Φ300.0/Φ300.0