三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428725
品番
BFS-300TA2-50
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
280
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
413×933×746
機外静圧(Pa)
220
公称出力(W)
1000
消費電力(W)
900
質量(kg)
39
騒音値(dB)
54
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
3000
寸法(mm)
【ダクト寸法】(出口横/出口縦)□300/□300、(入口横/入口縦)□300/□300