質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13/15.50/5.50/5.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)27/27.50/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×398×286
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)120/125/70/65
羽根径(Φmm)115
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0