三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77430877
品番
VD-13ZFCD13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)16.40/17.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)29.50/29
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×537×330
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0