天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77430929 品番VD-15ZFPC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25.50/28.50/18/20 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31.50/31/24/24 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×330 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)185/180/130/130 羽根径(Φmm)140 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする