質量(kg)3.4
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/23/6.50/7.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34.50/34.50/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×330
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)210/210/80/80
羽根径(Φmm)140
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0