質量(kg)4.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/35.50/14.50/16電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37/26/25.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×425風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/170/165羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0