質量(kg)8.9
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/22/20
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/48/28/24
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×372
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)200/215/95/80
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0