質量(kg)8.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180