バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)10 注文コード77434203 品番V-122BZ5
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1255/1270/25/25.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/47/35/32 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×508.50×490 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)205/215/140/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする