ケアメディックス
ケアメディックスの 車イス
ケアメディックスの その他車いす用品
車いす用スロープ デクパックパーソナル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435323
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
長さ(m)
0.7(スロープ)
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
73.5
質量(kg)
約4
用途
車いす用可搬型スロープ