ケアメディックス
ケアメディックスの 車イス
ケアメディックスの その他車いす用品
車いす用スロープ デクパックM.P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77435339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅広で3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
長さ(cm)
87.5(スロープ)
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
84
質量(kg)
約5
用途
車いす用可搬型スロープ