TB6154Q18L スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンド 77436750

スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77436750
品番
TB6154Q18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。
厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。
乾燥が速く、作業効率も優れています。
ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。

用途
自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆
トラスコ品番
714-2463
色
黒色
容器
一斗缶
主成分
ワックス
粘度(mPa・s)
2500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.33MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする