曜日別特売
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660

寸法

SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660
SCM04 卓上 モニタースタンド impactTV 77437660

卓上 モニタースタンドSCM04

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77437660
品番
SCM04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

VESAマウント75mm x 75mm/100mm x 100mm対応
高さ可変範囲115mm/スイベル可変範囲±30°/チルト可変範囲-5°~+20°
ピボット可変範囲右回転0~90°(時計回りのみ)
付属品:組立手順書、取付ネジ(M4x8mmx4)

用途
ゲーミングほか、PCワーク、在宅・テレワーク向け
注意
※耐重量範囲(3.5kg-4.5kg) 推奨モニターサイズ:24-27インチ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥680/税込¥748
北海道地方数量1につき¥720/税込¥792
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする