イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパッター WN-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(420mL×12本)
注文コード
77437983
品番
020704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溶接スパッター付着防止剤です。
1〜2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。
溶接後、直接塗装することもできます。
水洗で除去できます。
水溶性・速乾タイプ。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
水溶性
注意
※溶接後メッキや電着塗装時の前洗浄で除去できます。