曜日別特売
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098

SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098
SC-175S(34656) はさみ フィットカットカーブ S型 PLUS(プラス)[文具] 77438098

はさみ フィットカットカーブ S型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード77438098品番SC-175S(34656)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

根本から刃先までサクサク切れる!最適な開き角度を保つベルヌーイカーブ刃
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続するがたつき防止リング
やわらかい材質で指への負担を軽減する低反発グリップ
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
安心の丸い刃先

色
ブルー
材質
刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS+TPE、がたつき防止リング=POM
外形寸法(mm)
74×13×174
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする