ナカバヤシ
ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん
NW-B612DR-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
77438500
品番
NW-B612DR-W
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
本文は優しい色味のクリームベースに、方眼5mmの本文罫を採用。
リングが5山なので、手に当たりにくく書きやすい。
用途
万能な方眼5mmで使いやすい、ロジカルWリングノート
色
ホワイト
仕様
● 本体サイズ(リング含む):ヨコ130×タテ182×厚さ15mm●表紙サイズ:ヨコ130×タテ182mm●本文サイズ:ヨコ128×タテ130mm●表紙素材:コートボール紙●本文:上質紙・60枚(120ページ)●製本・仕様:リング綴じ製本・OP袋入り●本体質量:134g
サイズ
B6