ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん

ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん - ナカバヤシ

本文は優しい色味のクリームベースに、方眼5mmの本文罫を採用。
リングが5山なので、手に当たりにくく書きやすい。

用途
万能な方眼5mmで使いやすい、ロジカルWリングノート
仕様
● 本体サイズ(リング含む):ヨコ130×タテ182×厚さ15mm●表紙サイズ:ヨコ130×タテ182mm●本文サイズ:ヨコ128×タテ130mm●表紙素材:コートボール紙●本文:上質紙・60枚(120ページ)●製本・仕様:リング綴じ製本・OP袋入り●本体質量:134g
サイズ
B6
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NW-B612DR-W 7743850077438500NW-B612DR-Wホワイト
¥860
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
NW-B612DR-B 7743850977438509NW-B612DR-Bブルー
¥860
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする