NW-B612DR-B ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん ナカバヤシ 77438509

NW-B612DR-B ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん ナカバヤシ 77438509
NW-B612DR-B ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん ナカバヤシ 77438509
NW-B612DR-B ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん ナカバヤシ 77438509

ロジカルWリングノートB6方眼アイムドラえもん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1冊注文コード77438509品番NW-B612DR-B
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

本文は優しい色味のクリームベースに、方眼5mmの本文罫を採用。
リングが5山なので、手に当たりにくく書きやすい。

用途
万能な方眼5mmで使いやすい、ロジカルWリングノート
色
ブルー
仕様
● 本体サイズ(リング含む):ヨコ130×タテ182×厚さ15mm●表紙サイズ:ヨコ130×タテ182mm●本文サイズ:ヨコ128×タテ130mm●表紙素材:コートボール紙●本文:上質紙・60枚(120ページ)●製本・仕様:リング綴じ製本・OP袋入り●本体質量:134g
サイズ
B6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする